• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 50, Alésage d2 (H7): 12mm

Réf.: 319405 12

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: E

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 12 mm
Taille VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Code couleur queue VDI VDI 50
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Identification et classification

Référence article 319405 12
Réf. fabricant 319405 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, page 2.
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
Connectez-vous