• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils pour barres d’alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 32mm

Réf.: 319235 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: E

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 32 mm
Taille VDI VDI 40
d7 20,5 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8 82 mm
⌀ H3⌀ H3 31 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 61 mm
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Identification et classification

Référence article 319235 32
EAN / GTIN 4067263108054
Réf. fabricant 319235 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Queue VDI percée.
  • Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

  • Convient également pour les barres d’alésage plus longues.
  • Réglage individuel de la longueur des barres d’alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Remarque(s):

Ne convient pas à une utilisation avec douille de réduction.
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
Connectez-vous à votre compte