{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme | E | |
| Alésage d2 (H7) | 25 mm | |
| Taille VDI | VDI 40 | |
| d7 | 20,5 mm | |
| Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
| ⌀ D6 | 83 mm | |
| ⌀ D8 | 65 mm | |
| ⌀ H3⌀ H3 | 27,5 mm | |
| ⌀ H1 | 32,5 mm | |
| ⌀ L3 | 22 mm | |
| ⌀ L6 | 75 mm | |
| ⌀ L7 | 61 mm | |
| Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
| Référence article | 319235 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263108047 | |
| Réf. fabricant | 319235 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |