Porte-outils pour barres d’alésage 32 mm

Réf.: 318888 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 32 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 56 mm
L1 78 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318888 32
EAN / GTIN 2050001672957
Réf. fabricant PS6.B32.K01.100

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d’alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier