Porte-outils de tour à changement rapide C32/170

Réf.: 318100 C32/170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type C32/170
Pour 318000 C
Hauteur porte-outils 32 mm
Longueur 170 mm
Epaisseur porte-outils W 17 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318100 C32/170
EAN / GTIN 4045197315823
Réf. fabricant D 33/32/170

Description

Exécution:

Avec support d’outils plan. Equipé de vis de réglage de hauteur verrouillable et 3 vis de serrage d’outils.

Remarque(s):

Lors de la commande des pièces de rechange 318110318130, indiquer le code article de la pièce de rechange et la référence de la tourelle à changement rapide A, B, C ou E.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier