Porte-outils de tour à changement rapide B25/120

Réf.: 318100 B25/120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B25/120
Pour 318000 B
Hauteur porte-outils 25 mm
Longueur 120 mm
Epaisseur porte-outils W 12 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318100 B25/120
EAN / GTIN 4045197315779
Réf. fabricant D 22/25/120

Description

Exécution:

Avec support d’outils plan. Equipé de vis de réglage de hauteur verrouillable et 3 vis de serrage d’outils.

Remarque(s):

Lors de la commande des pièces de rechange 318110318130, indiquer le code article de la pièce de rechange et la référence de la tourelle à changement rapide A, B, C ou E.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier