Douille de serrage pour queue cylindrique 1/15 mm

Réf.: 316260 1/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indiquer le ⌀ de serrage désiré 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Pour 316200 1/30
Longueur L 50 mm
30 mm
Epaisseur moyeu 4 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 316260 1/15
EAN / GTIN 4045197316608
Réf. fabricant 135753

Description

Utilisation:

Pour recevoir des outils avec queue cylindrique.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
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
    Type / ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier