Jeu de 3 mors à segments, Aluminium 315

Réf.: 313437 315
Fixer le prix 3 Unité (CHF 216,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 117 mm
Largeur B 240 mm
Hauteur H 78 mm
Entraxe a 70 mm
Entraxe b 28 mm
Largeur de rainure D 21 mm
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313437 315
EAN / GTIN 2050001929570
Réf. fabricant 0170104

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Matière(s):

Aluminium

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.