Jeu de 3 mors monoblocs denture droite 400

Réf.: 313227 400
Fixer le prix 3 Unité (CHF 140,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 400 mm
Longueur L 148 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 100 mm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313227 400
EAN / GTIN 2050001929235
Réf. fabricant 0164103

Description

Exécution:

Denture trempée et rectifiée.

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.

Matière(s):

C45, traité

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.
  • Pour adaptation au mandrin de tour, tenir compte de la denture.