• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S-plus 2.0 avec mors étagés monoblocs avec mors étagés monoblocs, DIN 702-4, Type: 160

Réf.: 313115 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROTA-S plus
Norme DIN 702-4
Type 160
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 5 mm - 170 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 65 mm - 186 mm
Course de serrage par mors S 6,5 mm
⌀ ext. A 165 mm
Passage E 42 mm
Hauteur mandrin D 68,5 mm
⌀ centrage B 145 mm
Carré femelle clé K 12 mm
Poids 7,9 kg
Vitesse de rotation max. 5 400 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 313115 160
EAN / GTIN 2050001928702
Réf. fabricant 0819201
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
  • Longue durée de vie et précision maximale.
  • Système modulaire de douilles de protection.
  • Temps de montage / démontage minimum.
  • Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
  • Grand trou débouchant (cote E!).
  • Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
  • Serrage flexible de petites et grandes pièces.
  • Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.

Exécution - image:

Corps de mandrin trempé, poli et extrêmement rigide.
Semelles avec denture oblique.
Forme spéciale avec bord déflecteur.
Bouton-poussoir pour changement de mors.
Sécurité des mors (triple − sauf réf. 400).
Broche d'arrêt pour pré-positionnement de la semelle.
Actionnement avec raccord hexagonal.

Utilisation:

Pour machines à centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’avant. Les faux plateaux bruts doivent toujours être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200313350.

Téléchargements et documents

Produits adaptés