{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | PSC 80 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308539 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870650 |