Mandrin à pinces ER 32

Réf.: 308522 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
⌀ serrage D1 2-20 mm
Support PSC 63 A = 100
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Arrosage interne oui
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 50 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 32
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308522 32
EAN / GTIN 4045197471666

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d’arrosage 309885 et clé pour conduit d’arrosage 309893.
Conduit d’arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange