{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil | Torx Plus® | |
L | 2 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolérance | + 0,005 à +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diamètre extérieur brochage Torx® | 2,7 mm | |
⌀ pré-perçage | 2,3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293017 IP10 | |
EAN / GTIN | 4062406396749 |