Outil de brunissage EG5 universel S20

Réf.: 291500 S20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation S20
Sens de la coupe à gauche et à droite
Longueur de col LA 69 mm
Déport pointes f 93,1 mm
Force de laminage maximum 3 kN
⌀ rouleau 5 mm
Carré corps 20×20 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291500 S20
EAN / GTIN 4060491000015
Réf. fabricant EG5-1-SL20

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): 10 mm – 100 mm

Livraison:

Deux rouleaux de remplacement montés dans la cage.

Remarque(s):

  • Autres attachements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.

Le casier à outils pour chaque surface d’usinage dépend du type de tourelle (revolver/à plateau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type de tige fixation Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier