Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue WTO 3 mm

Réf.: 290352 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 16 mm
Arrosage interne non
Convient pour largeur de rainure m 3 mm
Long. utile L1 28 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 7,8 mm
Déport L3 4,2 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 8,36 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 6 mm
Queue WTO
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290352 3
EAN / GTIN 4062406099565

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes
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
    à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier