Porte-molettes pour moletage par déformation gauche 12 mm

Réf.: 290019 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 12 mm
Hauteur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 0 mm - 15 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290019 12
EAN / GTIN 4030741660696
Réf. fabricant 31002723

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.
  • Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et de la hauteur de pointe.