Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ 4/0,4 mm

Réf.: 274226 4/0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GN
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 150 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANG-GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TNF 4GN-IQ IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274226 4/0,4
EAN / GTIN 7291075439090
Réf. fabricant 3373544

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274202274205.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout