Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour gorges radiales 8 mm

Réf.: 274128 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 222 mm
Profondeur gorge max. tmax 100 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274128 8
EAN / GTIN 4062406384487

Description

Exécution:

Porte-lames 273893273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.