Porte-outils PENTACUT PCH 24-34 25/24 mm

Réf.: 273925 25/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 25 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 6,5 mm
Longueur de tête L1 19,5 mm
Longueur totale L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHL 25-24
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273925 25/24
EAN / GTIN 7291075171938
Réf. fabricant 2301563

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937273939.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier