{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | C | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Rayon d'angle R | 0,24 mm | |
Nuance | IC5400 | |
Tolérance largeur gorge w | 0,04 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Série | TANGGRIP-PL | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | TAG N4C IC5400 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273630 4/0,24 | |
EAN / GTIN | 7291075213553 | |
Réf. fabricant | 6095929 |