Plaquettes de coupe FLASHPENTA PMN D-J/D-C 3/32 mm

Réf.: 273581 3/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux C
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC908
Tolérance largeur gorge w 0,03 mm
Tolérance rayon d’angle R 0,03 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,22 mm/tr
Série FLASHPENTA
Référence fabricant PMN D32-3C02 IC908
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273581 3/32
EAN / GTIN 7291075380613
Réf. fabricant 3329278

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage de barres, de matériaux durs et les applications difficiles. Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273576273577.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript