Plaquettes de coupe HELIGRIP 3/0,3 mm

Réf.: 273405 3/0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux Y
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nuance IC830
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avance f tournage 0,15 mm/tr - 0,19 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,08 mm/tr - 0,2 mm/tr
Avance f dressage 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 3003Y IC830
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273405 3/0,3
EAN / GTIN 7291075029024
Réf. fabricant 6200434

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier