Plaquettes de coupe HELIGRIP 4/0,2 mm

Réf.: 273403 4/0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux Y
Vitesse de coupe vc Application principale 45 m/min - 260 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC8250
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 19 mm
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,9 mm
Avance f tournage 0,16 mm/tr - 0,21 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,09 mm/tr - 0,14 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,1 mm/tr - 0,24 mm/tr
Avance f dressage 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 2,4 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 4002Y IC8250
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273403 4/0,2
EAN / GTIN 7291075028928
Réf. fabricant 6200414

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier