Barre d’alésage, carbure 8/05 mm

Réf.: 261336 8/05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08F SVVCR/L05
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 0501..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,2 mm
Déport L3 5,5 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Profondeur utile T 3,5 mm
Largeur de collet L4 6 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261336 8/05
EAN / GTIN 4062406285524

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript