Il existe une alternative à ce produit

VBMT 110304 Jeu de 10 pièces HBX130

Réf.: 261250 HBX130
Fixer le prix 10 Unité (CHF 12,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBX130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,1 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261250 HBX130

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :