Porte-outils à vis 16/09 mm

Réf.: 260711 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation neutre
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSDCN 1616H09
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 8 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 9 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 12
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260711 16/09
EAN / GTIN 4045197655448

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier