WNMG 080404 IC6025

Réf.: 251990 IC6025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC6025
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux F3M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant WNMG 080404-F3M IC6025
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251990 IC6025
EAN / GTIN 7291075336733
Réf. fabricant 5567834

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript