{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 8 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DWLNR/L 2020X08 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
Sous-plaquette | 259033 6 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 4 | |
Bride, vis, ressort | 259036 10 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251908 20/08 |