CNMG 120408 PDL010

Réf.: 250212 PDL010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PDL010
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AH
Prof. coupe ap 1 mm - 3,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250212 PDL010
EAN / GTIN 4960664848607

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier