Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 40 mm, ⌀ Dmin / largeur de gorge w: 8/1mm

Réf.: 240174 8/1

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 8 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Longueur utile 40 mm
Arrosage interne oui
Queue ⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profondeur gorge max. tmax 2,5 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240174 8/1
EAN / GTIN 4047109072503
Réf. fabricant H52 82400.1082

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
145
Alu (à copeaux courts)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.