Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000 30 mm

Réf.: 239816 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 30 mm
Revêtement DST
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Arrosage interne oui
pour porte-outils 239880 − 239940 27 − 34,99
Long. coupe l1 6 mm
Long. tête l 25 mm
Nombre de dents Z 6
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,9 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239816 30
Réf. fabricant 75J.93.30H7D

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite,rectifiées pour l'ajustement H7.
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie ASG4000, denture droite avec angle d’attaque de 25°.
Spécialement conçu pour les trous débouchants dans l’acier.

Remarque(s):

  • Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.
  • Porte-outils correspondants, voir 239880239940.
  • Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.
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
    ⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier