Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline 21 mm

Réf.: 236651 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Application de perçage: Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. D 21
Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 20
Vis pour corps de base 239653 8IP8
Réf. pointe de centrage 10
Code ISO plaquette SOEX 060306
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236651 21
EAN / GTIN 4047109226944
Réf. fabricant V46 22100

Description

Exécution:

La pointe de perçage guide l’outil avec précision dans l’axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu’à 9×D.
Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.
Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
Avec pointe de centrage 236659.
Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier