• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Vŕtacia korunka Komet KUB Centron® Powerline pre otočné rezné platničky SOEX

Č. pol.: 236651 21
Zľava
570,07 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Centron®
Počet rezných hrán, celkový 2
Priemer rezných hrán, min. Dc 21 mm
Celková dĺžka L 35,9 mm
Vnútorné chladenie áno
Poloha rozhrania na strane stroja; na strane obrobku
Kódovanie miesta rezu KGC01900715; HOG-236659 10
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu KUB-PL.BK.21.R.06-19
Dĺžka napínacích drážok 34 mm
Uhol skrutkovice 4 stupne
Uhol, 1. stupeň 178 stupne
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2
Hrúbka reznej doštičky T 3,18 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky SO0603063N
Popis reznej doštičky SOEX060306
Funkčná dĺžka 34 mm
Hmotnosť 34 g
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Použite vrtáka Vŕtanie slepých otvorov; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236651 21
EAN/GTIN 4047109226944
Číslo výrobcu 1086121000
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

Vŕtací hrot vedie prístroj presne v osi vŕtania, a tak zaručuje priamosť a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.
Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.
Vŕtacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.
So strediacim hrotom č. 236659.
S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka