Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 37,3 mm

Réf.: 236615 37,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 37,3
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 114 mm
Longueur de col LA 141 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 68 mm
Code ISO plaquette SOGX 120408 42-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236615 37,3
EAN / GTIN 4047109286931
Réf. fabricant U43 33730

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier