Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 23 mm

Réf.: 231742 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 154

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM
⌀ D 23 mm
Nuance IC908
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 154 degré
pour élément de base réf. 23
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,35 mm/tr
ISCAR - Désignation de l’article ICP 230-2M IC908
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiAlN
Géométrie ICP-2M
Référence fabricant ICP 230-2M IC908
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231742 23
EAN / GTIN 7291075288582
Réf. fabricant 5509667

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
55
Acier < 55 HRC
H
35
Acier < 60 HRC
H
35
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable. Surfaces d’appui radiales angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l’usinage. Pour un perçage productif à des vitesses d’avance élevées.
ICP-2M
Principal domaine d’application ISO P. Précision supérieure et meilleure qualité d’état de surface grâce aux 4 listels. Concentrité optimale de l’alésage, forces axiales réduites, meilleure stabilité, volume de copeaux supérieur.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d’utilisation de l’élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes: k7 (diamètre des dents à tolérance positive).
Convention de désignation: [type] [⌀ DC]-[complément] [nuance de coupe]
Exemples :
231740 6,5 ICP 065 IC908
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier