{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 10,5 mm | |
| Nuance | IC908 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Angle de pointe | 154 degré | |
| pour élément de base réf. | 10 | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
| Avance fz dans l’acier < 55 HRC | 0,11 mm/tr | |
| ISCAR - Désignation de l’article | ICP 105 IC908 | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Géométrie | ICP | |
| Référence fabricant | ICP 105 IC908 | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
| Référence article | 231740 10,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075247169 | |
| Réf. fabricant | 5506635 |