Fraises pour rainures en T HELISLOT 31,7/32 mm

Réf.: 227718 31,7/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 31,7 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2
Type de queue Queue Weldon
Nombre de plaquettes 4
Hauteur rainure ap 13,8 mm
⌀ col d1 16 mm
Longueur de col L1 45 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée XNMU090408
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Référence fabricant ETS D32-14-W32-XN09
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227718 31,7/32
EAN / GTIN 7291075438949
Réf. fabricant 3343119

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript