Rallonge DUO-LOCK conique en acier, longue Queue cylindrique DL16/25

Réf.: 220378 DL16/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL16
⌀ queue Ds 25 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 15,5 mm
Longueur totale L 250 mm
Couple recommandé 60 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220378 DL16/25
EAN / GTIN 4034221150165
Réf. fabricant 75.252.DL16.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.
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
    Interface DUO-LOCK / ⌀ DS Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier