Rallonge DUO-LOCK conique en acier, longue Queue cylindrique DL10/20

Réf.: 220378 DL10/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL10
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 9,6 mm
Longueur totale L 200 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220378 DL10/20
EAN / GTIN 4034221150059
Réf. fabricant 75.202.DL10.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.
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
    Interface DUO-LOCK / ⌀ DS Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier