Fraise circulaire (sans plaquette) 25

Réf.: 217400 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque 01
⌀ alésage min. D 23 mm
Matériau fraise Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 16 mm
Profondeur coupe max. Smax 3,45 mm
Longueur de col L1 38,5 mm
Longueur totale Ltot 87 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Type de queue Weldon
Jeu de vis de serrage 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier