Plaquette KOMET Unisix® 42-010

Réf.: 216910 42-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 080404
Désignation 42-010
Type W28
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK7935
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216910 42-010
EAN / GTIN 2050002046719

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :