Il existe une alternative à ce produit

SOMT 09T304 TR ST1400

Réf.: 215072 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 09T304 TR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,97 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215072 ST1400
EAN / GTIN 4045197455017

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement robustessuivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l’usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :