Mini-fraises carbure monobloc 8,7 mm

Réf.: 202264 8,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8,7 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Type de queue HB
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202264 8,7
EAN / GTIN 4045197864512

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire à DIN 6535 HB.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage:
il est en effet plus économique d’utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier