Fraise 2 tailles de finition N 50X36 mm

Réf.: 181750 50X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Hauteur totale 36 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1880 T1
Type N
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 22 mm
Nombre de dents Z 8
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 181750 50X36

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
42
Acier < 900 N/mm²
P
28
Acier < 1100 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe pour usage universel. Dépouille excentrée.
Avec hélice à 30° et revêtement TiAlN.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5×D - 1×D.