Alésoir conique 1:50 6 mm

Réf.: 161200 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 9
  • Rapport conique: 1:50
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. D3 5,9 mm
⌀ max. D2 8 mm
⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 9
Rapport conique 1:50
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 105 mm
Longueur totale L 135 mm
Carré corps □ 6,3 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 161200 6
EAN / GTIN 4045197088925

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Arêtes à conicité croissante (1 mm sur 50 mm de long).
Réf. 1,2 − 2,5 − Goujures droites. Type A.
Réf. 3 − 25 − Rainure hélicoïdale. Type B.

Utilisation:

Pour l’alésage manuel de trous coniques pour goupilles coniques suivant ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recommandation(s):

Utiliser le foret conique 116310 pour la réalisation du trou initial.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier