{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. D3 | 11,8 mm | |
⌀ max. D2 | 16 mm | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 9 | |
Rapport conique | 1:50 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 210 mm | |
Longueur totale L | 255 mm | |
Carré corps □ | 11,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 161200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197088956 |