Fraise à fileter 2×D 14X1,5

Réf.: 139680 14X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M14×1,5
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1,5 mm
⌀ nom. DC 11,6 mm
Longueur de coupe Lc 30,7 mm
Long. queue Ls 45 mm
Longueur totale L 85 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 30,7 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139680 14X1,5
EAN / GTIN 4045197778307

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs à pas fin précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables).
A trou d'huile (ATD).

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139680 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139680 + 129100 HE.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier