Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM 8X1

Réf.: 139265 8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×1
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage valeur indicative 7,55 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139265 8X1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Acier < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier