• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Taraud machine HSS-E, TiAlN, NPT: 1/16-27

Réf.: 138110 1/16-27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1/16-27 NPT
Revêtement TiAlN
Type de filetage NPT
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage ANSI B 1.20.1
Entrée C
Rapport conique 1:16
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,941 mm
Filets au pouce 27
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage A 6,15 mm
⌀ perçage B 5,95 mm
⌀ étalon Dmax + 0,05 6,39 mm
Profondeur min. avant-trou 12 mm
Filetage ⌀ 7,895 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15,8 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 138110 1/16-27
EAN / GTIN 4045197585578
Réf. fabricant 138110 1/16-27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
18
Acier < 500 N/mm²
P
17
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie. Grâce au filet de guidage alterné, réduction du couple et meilleure répartition du lubrifiant. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir.
⌀ perçage B:

Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.