{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 8,73 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123036 11/32 |